Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6018897 Herst.-Nr.: PKE16M413 EAN/GTIN: 3303432032296 |
| |
|
| | |
| Pratika-Industriestecker mit Schraubklemmen mit unverlierbaren Schrauben. Montageart: gerade. 2P+E Pole, Nennstrom 16A, Betriebsspannung 110VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 59 mm x (H) 129 mm. Schutzart IP44. Feuerbeständigkeit 850 °C. Für flexible oder starre Kabel. Kabeleinführung 8mm bis 15mm. Klemmen für Querschnitt 1mm² bis 4mm². Farbe: grau (RAL 7035) mit gelb zur Kennzeichnung der Betriebsspannung. PE Kontaktstellung 4h. RAL-Nummer: 0,0, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL- Ausführung gewünscht): 0,0 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE16M413 | Ident Code: | PKE16M413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,21* | € 29,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,42* | € 29,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,20* | € 30,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,46* | € 33,13* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,38* | € 36,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|