Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6018936 Herst.-Nr.: PKF16W723 EAN/GTIN: 3303432417048 |
| |
|
| | |
| Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist abgewinkelt an der Wand montiert. Er verfügt über 2P+E-Pole, einen Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 200 VAC bis 250 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 67 mm x (H) 155 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 16 A beträgt 1 mm² bis 4 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) und lässt die Betriebsspannung leicht blau erkennen. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h. Ausführung: Aufputz, Abschließbar: false, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Bezeichnungsfeld: false, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKF16W723 | Ident Code: | PKF16W723 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,95* | € 50,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,34* | € 51,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,23* | € 52,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,18* | € 54,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,61* | € 64,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|