Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihschrank 304L 1800x800x400mm edelstahl NSYSFX18840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020459
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFX18840
EAN/GTIN:
     3606480155642
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Standschrank
Standverteiler
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite(TM)-Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 800 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4X, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSFX18840
Weitere Suchbegriffe: anreihschrank schneider, standschrank, standschrank ip 55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.014,55*
€ 2.248,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.128,77*
€ 2.315,47*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.229,01*
€ 2.411,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.267,72*
€ 2.466,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.359,35*
€ 2.552,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,16*
€ 2.934,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,23*
€ 2.900,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,78*
€ 2.795,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.303,56*
€ 2.741,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.267,72*
€ 2.698,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.