Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihschrank 304L 2000x1200x600mm edelstahl NSYSFX201260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020460
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFX201260
EAN/GTIN:
     3606480155666
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Standschrank
Standverteiler
SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse,H2000xB1200xT600mm, Scotch Brite(TM)-Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 1200 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSFX201260
Weitere Suchbegriffe: anreihschrank schneider, standschrank, standschrank ip 55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.330,89*
€ 3.544,48*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.551,75*
€ 3.676,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.618,28*
€ 3.760,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.768,41*
€ 3.892,95*
Frei Haus
ab € 3.678,25*
€ 3.919,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.760,95*
€ 4.475,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.726,99*
€ 4.435,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.659,05*
€ 4.354,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.636,41*
€ 4.327,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.618,28*
€ 4.305,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.