Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank 304L 1400x1000x300mm NSYSMX141030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX141030
EAN/GTIN:
     3606480155710
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1400xB1000xT300mm Scotch Brite(TM)-Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 1000 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7036, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX141030
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.150,36*
€ 2.376,26*
Frei Haus
ab € 2.189,93*
€ 2.437,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.315,64*
€ 2.492,04*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.426,47*
€ 2.595,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.467,96*
€ 2.654,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.654,66*
€ 3.159,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.625,40*
€ 3.124,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.537,87*
€ 3.020,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,22*
€ 2.968,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.467,96*
€ 2.936,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.