Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1800x 800x400mm 1800x800x400mm edelstahl NSYSMX18840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX18840
EAN/GTIN:
     3606480155826
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse. 1800 x 800 x 400 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 1 Tür. Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft. Farbe: Edelstahl, Breite: 800 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7042, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 3, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX18840
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.047,00*
€ 2.213,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.996,12*
€ 2.214,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.217,82*
€ 2.399,66*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.310,52*
€ 2.499,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.370,57*
€ 2.555,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,93*
€ 3.041,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.526,42*
€ 3.006,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.437,13*
€ 2.900,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,02*
€ 2.846,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,57*
€ 2.820,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.