Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 316L 1800x800x400mm edelstahl NSYSMX18840H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020472
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX18840H
EAN/GTIN:
     3606480155833
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
SMX-316L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite(TM)-Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 800 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7043, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 3, geeignet für Wandmontage: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX18840H
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.760,65*
€ 6.146,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.090,31*
€ 6.331,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.502,61*
€ 6.747,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.738,32*
€ 6.985,48*
Frei Haus
ab € 6.840,11*
€ 7.306,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.747,72*
€ 8.029,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.706,67*
€ 7.980,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.557,80*
€ 7.803,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.502,61*
€ 7.738,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.