Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 2000x1000x400mm edelstahl NSYSMX201040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020473
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX201040
EAN/GTIN:
     3606480155840
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse, doppeltürig. 2000 x 1000 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 2 Tür(en). Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft. Farbe: Edelstahl, Breite: 1000 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7044, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX201040
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.863,06*
€ 3.036,58*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.826,91*
€ 3.037,51*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.333,67*
€ 3.528,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.411,81*
€ 3.609,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.555,71*
€ 3.735,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.609,22*
€ 4.294,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.583,81*
€ 4.264,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.480,09*
€ 4.141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.431,95*
€ 4.084,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.411,81*
€ 4.060,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.