Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 316L 2000x1000x400mm edelstahl NSYSMX201040H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020474
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX201040H
EAN/GTIN:
     3606480155857
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
SMX-316L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H2000xB1000xT400mm,Scotch Brite(TM)-Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 1000 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 400 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX201040H
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.258,59*
€ 5.639,77*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.621,42*
€ 5.872,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.828,20*
€ 6.078,56*
€ 53,00*
ab € 6.312,45*
€ 6.568,07*
Frei Haus
ab € 9.649,67*
€ 10.210,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.872,35*
€ 6.988,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.816,88*
€ 6.922,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.678,30*
€ 6.757,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.624,45*
€ 6.693,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.621,42*
€ 6.689,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.