Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 304L 2000x1200x500mm edelstahl NSYSMX201250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020475
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX201250
EAN/GTIN:
     3606480155864
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H2000xB1200xT500mm,Scotch Brite(TM)-Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 1200 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 500 mm, RAL-Nummer: 7045, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX201250
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.350,63*
€ 3.642,83*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.567,24*
€ 3.778,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.664,48*
€ 3.865,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.798,93*
€ 4.000,54*
€ 53,00*
ab € 4.099,25*
€ 4.321,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.865,19*
€ 4.599,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.837,19*
€ 4.566,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.724,35*
€ 4.431,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.672,60*
€ 4.370,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.664,48*
€ 4.360,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.