Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6020541 Herst.-Nr.: IMT36182 EAN/GTIN: 3606480163814 |
| |
|
| | |
| Thorsman TET Kabeleinführung. ISO M25 für Kabel mit einem Durchmesser von 10 - 14 mm. Bohrungsdurchmesser von 24 mm. Für staub- und wasserdichte Kabeleinführung, IP67. Material EPDM-Gummi, Grau. Mindestbestellmenge 50 Stück. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Gummi, Dichtbereich: 10...14 mm, Nenndurchmesser: 14 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Wandstärke: 1...4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | IMT36182 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3882* | € 0,5482* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,39412* | € 0,55412* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4105* | € 0,5805* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,4174* | € 0,5874* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,4298* | € 0,5998* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|