Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.gehäuse 125x80x65mm Kunststoff ABS TRA NSYTBS1397T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020567
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1397T
EAN/GTIN:
     3606480165429
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit transparentem Deckel H20. Innen Maße 125 x 80 x 65 mm. Ext 138 x 93 x 72 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem, transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 2 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Breite: 93 mm, Höhe: 138 mm, Tiefe: 72 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 65 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK07, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBS1397T
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,90*
ab € 7,035*
€ 10,175*
2
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,24*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,82*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,62*
€ 12,16*
Lager 6318
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.