Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 275x225x80mm Kunststoff ABS TRA NSYTBS29248T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020577
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS29248T
EAN/GTIN:
     3606480165528
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Thalassa TBS industrielle ABS-Box mit transparentem Deckel H20. Innen Maße 275 x 225 x 80 mm. Ext 291 x 241 x 88 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem, transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 2 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 241 mm, Höhe: 291 mm, Tiefe: 88 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Reihen: 0,0, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Module: 0,0, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Materialstärke Gehäuse: 12,5 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 12,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0,0, Schutzart (NEMA): 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBS29248T
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, schneider electric industriegehäuse ip66, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,94*
€ 44,52*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,05*
€ 44,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 45,43*
€ 3,90*
ab € 35,22*
€ 45,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,18*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.