Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 275x225x120mm Kunststoff PC UL NSYTBP292412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020599
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP292412
EAN/GTIN:
     3606480165740
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit Deckel H20. Innen Maße 275 x 225 x 120 mm. Ext 291 x 241 x 128 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben ( Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grau RAL 7035, Isolationsklasse II. Verpackungseinheit 5 Stk. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 241 mm, Höhe: 291 mm, Tiefe: 128 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 120 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK08, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBP292412
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Universalgehäuse, schneider electric industriegehäuse ip66, flanschgehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,26*
€ 49,65*
€ 5,46*
ab € 44,00*
€ 56,56*
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 58,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,86*
€ 59,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,14*
€ 64,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.