Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server B.schrank 42HE NSYVDS42U88N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020709
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDS42U88N
EAN/GTIN:
     3606480175992
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Dieses Actassi-Gehäuse ist ein Spitzenprodukt unter den Servergehäusen, das mit bis zu 750 kg 19-Zoll-Komponenten montiert werden kann und eine mikroperforierte Tür hat, um einen überragenden Luftstrom (über 80%) zu gewährleisten. Das Gehäuse besteht aus einem gefalteten und geschweißten Stahlblechgehäuse, strukturiert, RAL 9011 schwarzem Epoxy-Polyester-Pulverlack. Die Seitenteile sind in diesem Serverschrank enthalten. Die Schrankabmessungen betragen 2000 mm in der Höhe (oder 42 HE), 800 mm in der Breite und 800 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: schwarz, Breite: 800 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 9011, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 750 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDS42U88N
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.818,89*
€ 2.018,22*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.829,90*
€ 2.018,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.845,02*
€ 2.047,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.854,90*
€ 2.048,28*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,22*
€ 2.401,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,22*
€ 2.374,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.916,75*
€ 2.280,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,81*
€ 2.225,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,89*
€ 2.164,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.