Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweit.schrank 42HE CASYS 800X800mm NSYVDAC42U88B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020750
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDAC42U88B
EAN/GTIN:
     3606480170812
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Dieses Actassi VDA-B Gehäuse ist ein bodenstehendes Gehäuse, das für Umlaufanwendungen mit Switches und Routern konzipiert ist. Die oberen und unteren Rahmen werden mechanisch mit Torx- Schrauben an den vertikalen Schienen der Struktur befestigt und bilden so ein starres Gerüst. Sichttür wendbar, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt- Schloss mit Schlüssel Nr. 333. Oberer und unterer seitlicher Ausbrechbereich für die Kabeleinführung und eine große Öffnung am Boden und Ausbrechbereich an der Rückseite für die Kabeleinführung. Dieses hellgraue Gehäuse RAL7035 enthält die Seitenwände. Die Höhe des Gehäuses beträgt 42 HE, 2000 mm Höhe, 800 mm Breite und 800 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 400 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDAC42U88B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 708,77*
€ 803,14*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 708,65*
€ 803,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 722,44*
€ 815,07*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,14*
€ 955,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,17*
€ 947,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,91*
€ 923,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,45*
€ 896,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,77*
€ 843,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.