Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6020760 Herst.-Nr.: NSYVDA47U88E EAN/GTIN: 3606480171505 |
| |
|
| | |
| Dieses Actassi Gehäuse ist ein bodenstehendes Gehäuse, das u.a. für IT-Anwendungen konzipiert wurde. Die oberen und unteren Rahmen werden mechanisch mit Torx- Schrauben an den vertikalen Schienen der Struktur befestigt und bilden so ein starres Gerüst. Sichttür wendbar, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt- Schloss mit Schlüssel Nr. 333. Obere und untere seitliche Ausbrechbereiche für die Kabeleinführung mit einer Breite von 800 mm. Dieses hellgraue Gehäuse RAL7035 enthält die Seitenwände. Die Höhe des Gehäuses beträgt 47 HE, 2200mm Höhe, 800mm Breite und 800mm Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2200 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 400 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYVDA47U88E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.015,90* | € 1.146,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.017,23* | € 1.146,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.033,80* | € 1.164,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|