Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschrank 47HE CASYS 600x600mm NSYVDA47U66B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020767
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA47U66B
EAN/GTIN:
     3606480170737
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Dieses Actassi VDA-B Gehäuse ist ein bodenstehendes Gehäuse, das für Umlaufanwendungen mit Switches und Routern konzipiert ist. Die oberen und unteren Rahmen werden mechanisch mit Torx- Schrauben an den vertikalen Schienen der Struktur befestigt und bilden so ein starres Gerüst. Sichttür wendbar, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt-Verschluss mit Schlüssel Nr. 333. Obere und untere seitliche Ausbrechbereiche für die Kabeleinführung sowie eine große Öffnung an der Unterseite und ein Ausbrechbereich an der Rückseite für die Kabeleinführung. Dieses hellgraue Gehäuse RAL7035 enthält die Seitenwände. Die Höhe des Gehäuses beträgt 47 HE, 2200 mm Höhe, 600 mm Breite und 600 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2200 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 400 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDA47U66B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.026,11*
€ 1.147,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.030,51*
€ 1.147,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.050,53*
€ 1.165,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.175,98*
€ 1.310,53*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,88*
€ 1.365,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,67*
€ 1.358,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,95*
€ 1.318,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,07*
€ 1.281,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,51*
€ 1.226,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.