Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 42HE 800x800 CASYS vorkonfektioniert NSYVDA42U88E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020769
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA42U88E
EAN/GTIN:
     3606480171451
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein bodenstehendes Gehäuse, das u.a. für IT-Anwendungen konzipiert wurde. Die Gehäuseabmessungen betragen 42 HE, 800 mm Breite und 800 mm Tiefe. Oberer und unterer Rahmen werden mit Torx- Schrauben an den vertikalen Schienen mechanisch befestigt und bilden so einen stabilen Rahmen. Verglaste, reversible Fronttür, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt-Verriegelung mit einem Schlüssel Nr. 333. Oberer und unterer seitlicher Ausbrechbereich für die Kabeleinführung mit einer Breite von 800 mm. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 400 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDA42U88E
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 962,88*
€ 1.075,31*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 964,24*
€ 1.075,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 977,63*
€ 1.091,52*
Frei Haus
ab € 1.400,14*
€ 1.595,22*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,32*
€ 1.279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,74*
€ 1.269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,06*
€ 1.231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,26*
€ 1.197,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,24*
€ 1.147,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.