Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisschrank 42HE CASYS 800x800mm NSYVDA42U88B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020771
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA42U88B
EAN/GTIN:
     3606480170713
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein bodenstehendes Gehäuse, das für Umlaufanwendungen mit Switches und Routern konzipiert ist. Die Abmessungen der Gehäuse betragen 42U, 800mm Breite und 800mm Tiefe. Der obere und untere Rahmen wird mechanisch mit Torx- Schrauben an den vertikalen Schiene befestigt und bildet so einen stabilen Rahmen. Verglaste, reversible Fronttür, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt-Verriegelung mit einem Schlüssel Nr. 333. Obere und untere seitliche Ausbrechbereiche für die Kabeleinführung sowie eine große Öffnung am Boden und ein Ausbrechbereich an der Rückseite für die Kabeleinführung. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 400 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDA42U88B
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 847,96*
€ 955,40*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 845,99*
€ 955,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 863,21*
€ 969,83*
Frei Haus
ab € 1.388,71*
€ 1.578,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,40*
€ 1.136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,85*
€ 1.130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,39*
€ 1.098,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,47*
€ 1.066,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,96*
€ 1.009,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.