Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 24HE 600X1000 CASYS vorkonfektioniert NSYVDA24U610E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6020818
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA24U610E
EAN/GTIN:
     3606480171338
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Dieses Actassi Gehäuse ist ein bodenstehendes Gehäuse, das u.a. für IT-Anwendungen konzipiert wurde. Der obere und der untere Rahmen werden mechanisch mit Torx- Schrauben an den vertikalen Schienen der Struktur befestigt und bilden so einen starren Rahmen. Sichttür, wendbar, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt-Verschluss mit Schlüssel Nr. 333. Obere und untere seitliche Ausbrechbereiche für die Kabeleinführung sowie eine große Öffnung am Boden und ein Ausbrechbereich auf der Rückseite für die Kabeleinführung. Dieses lichtgraue Gehäuse RAL7035 beinhaltet die Seitenwände. Die Höhe des Gehäuses beträgt 24 HE, 1200 mm Höhe, 600 mm Breite und 1000 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Festrahmen, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 1000 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: passiv, Max. Belastbarkeit: 400 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 24, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYVDA24U610E
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 877,91*
€ 993,86*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 878,73*
€ 993,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 899,78*
€ 1.009,11*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,86*
€ 1.182,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,94*
€ 1.106,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,48*
€ 1.075,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,91*
€ 1.044,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.