Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 10-f. 250V 16A Grün-LED- Schalter NSYAPUS10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6021589
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPUS10S
EAN/GTIN:
     3606480171956
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
10 Steckdosen mit versenktem Schalter mit grüner LED, bestückt mit Netzkabeln vom Typ H05 VVF, ausgestattet mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker mit Schutzkontaktsystem. Senkrechte Steckdosenleiste mit seitlich geerdeten Steckdosen, mit Kinderschutz. Material aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff mit einer Feuerbeständigkeit von 850 °C. Kann verwendet werden in: Deutschland, Österreich, Niederlande, Italien (teilweise), Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Finnland, Slowenien, Rumänien, Ungarn, Andorra, Vatikanstadt, San Marino, Estland, Bulgarien. Einsetzbar außerhalb Europas in: Afghanistan, Südkorea, Indonesien, Island, Chile. Produktfamilie Actassi. Nennstrom: 16 A, Farbe: Aluminium, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Gehäuseform: rechteckig, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Länge der Zuleitung: 3 m, Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 10, FI- Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: true, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0,0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0,0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0,0, Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO): 0,0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 0,0, Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso: 0,0, Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11: 0,0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0,0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0,0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0,0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0,0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0,0, Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17: 0,0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYAPUS10S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,77*
€ 174,93*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,15*
€ 194,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,62*
€ 196,73*
Frei Haus
ab € 166,36*
€ 199,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,55*
€ 200,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.