Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6022457 Herst.-Nr.: NSYCSHB2012 EAN/GTIN: 3606480063909 |
| |
|
| | |
| Spacial SM/SF Chassis Kupplungssatz mit Zone. 2000 x 1200 mm. Vielseitiger Kupplungssatz. Montage vor dem Gehäuse. 432 Module à 18 mm. Stahlblech. Grau RAL 7035. 1 Sammelschienenblindabdeckung, 1 Zwischenmittelpfeiler, 1 Einzelchassis inkl. Farbe: grau, Breite: 1200 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 7035, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYCSHB2012 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 598,99* | € 655,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,37* | € 661,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 663,24* | € 720,77* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,73* | € 729,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 684,45* | € 745,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|