Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMMELSCHIENENRAUM Stahlblech IP55 RAL7035 NSYTBC3106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022780
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC3106
EAN/GTIN:
     3606480067983
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 1000 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7051. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive. Farbe: grau, Breite: 1000 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBC3106
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 533,40*
€ 590,07*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 537,79*
€ 590,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,13*
€ 598,28*
Frei Haus
ab € 543,73*
€ 615,03*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 591,08*
€ 648,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,50*
€ 771,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,85*
€ 764,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,09*
€ 746,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.