Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMMELSCHIENENRAUM Stahlblech IP55 RAL7035 NSYTBC345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022787
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC345
EAN/GTIN:
     3606480068058
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 400 x 500 x 500 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7044. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive. Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 500 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 500 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTBC345
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal 200mm weiß, gehäuse, zubehör, schneider electric gehäusezubehör, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,55*
€ 51,78*
Frei Haus
ab € 392,19*
€ 461,64*
Frei Haus
ab € 401,29*
€ 471,19*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 457,39*
€ 535,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 502,99*
€ 589,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,32*
€ 700,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,42*
€ 669,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 526,04*
€ 625,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.