Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1200x600x400mm mit Montageplatte NSYSF12640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022864
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12640P
EAN/GTIN:
     3606485117386
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Spacial SF-vormontiertes Stahlgehäuse mit Montageplatte. Montiert. Zugänglichkeit von vorne, hinten und seitlich. Ohne Flanschplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartverschluss. Gehäuse aus Stahlblech, gepulvert. Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt. Schutzart IP55, IK10, grau RAL 7035. Angebot besteht aus 1x Tür, 1x Montageplatte, 2x Führungsschienen, 4x Montageplattenhalterung, 1x Rückwand, 1x Dach, 1x Rahmen, 1x Schließsystem. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF12640P
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Universalgehäuse, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, leergehäuse ip55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 766,56*
€ 877,54*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 768,31*
€ 878,08*
Frei Haus
ab € 816,86*
€ 957,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 841,27*
€ 959,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 853,34*
€ 973,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,77*
€ 1.142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,26*
€ 1.117,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,76*
€ 1.073,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,78*
€ 1.043,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,27*
€ 1.001,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.