Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1400x600x400mm mit Montageplatte NSYSF14640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022868
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF14640P
EAN/GTIN:
     3606485117423
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF14640P
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Universalgehäuse, schneider electric anreihschrank, chassisplatte, leergehäuse ip55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 792,34*
€ 905,53*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 793,99*
€ 906,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 873,20*
€ 989,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 883,81*
€ 1.004,10*
Frei Haus
ab € 936,53*
€ 1.093,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,83*
€ 1.177,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,26*
€ 1.160,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,50*
€ 1.110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,85*
€ 1.079,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,20*
€ 1.039,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.