Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 2000x800x400mm mit Montageplatte NSYSF20840P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6022893
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF20840P
EAN/GTIN:
     3606485117676
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse
Spacial SF geeignetes Stahlgehäuse mit 2 glatten Fronttüren. Montiert. Rückwand mit Schraubbefestigung. Inklusive Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelstabschlosseinsatz. Verzinktes Stahlblech für Rahmen und Ständer. Schutzart IP55, IK10, Grau RAL 7035. 4 Montageplattenhalterungen im Lieferumfang enthalten. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF20840P
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Universalgehäuse, chassisplatte, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 604,59*
€ 706,51*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 608,44*
€ 707,06*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 667,17*
€ 772,08*
Frei Haus
ab € 654,28*
€ 779,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 675,79*
€ 783,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,08*
€ 918,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,55*
€ 909,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,02*
€ 869,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,17*
€ 793,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.