Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1200x800x300mm mit Montageplatte NSYSM12830P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6023127
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSM12830P
EAN/GTIN:
     3606485120010
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Standschrank
Standverteiler
chassisplatte
Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Volltür an der Vorderseite. Rückwand verschweißt, inklusive Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahlblech, verzinkter Stahl für Montageplatte. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 500 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSM12830P
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 452,56*
€ 521,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,59*
€ 521,85*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 546,15*
€ 631,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 549,43*
€ 631,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 555,14*
€ 641,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,82*
€ 751,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,25*
€ 708,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,84*
€ 688,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.