Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1800x600x400mm mit Montageplatte NSYSM18640P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6023145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSM18640P
EAN/GTIN:
     3606485120195
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Volltür an der Vorderseite. Rückwand verschweißt, inklusive Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahlblech, verzinkter Stahl für Montageplatte. Schutzart IP55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 500 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSM18640P
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 475,80*
€ 554,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,87*
€ 554,81*
Frei Haus
ab € 487,85*
€ 584,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 577,79*
€ 669,96*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 575,36*
€ 669,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,96*
€ 797,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,00*
€ 787,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,37*
€ 756,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,79*
€ 687,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.