Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank mit Montageplatte NSYSM181040P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6023388
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSM181040P
EAN/GTIN:
     3606485127309
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Standschrank Spacial SM in Monobloc Bauweise mit Montageplatte. 1800 x 1000 x 400mm. Gefertigt aus einem Stück Stahlblech, das an den Kanten gefalzt und geschweißt wurde, um eine höhere Stabilität bieten zu können. Korpus: Stahlblech mit 1,5 mm Dicke, Tür: Stahlblech mit 1,8 mm Dicke, IP55 gemäß IEC 60529, IK10. Beschichtung: Epoxy-Polyester, strukturierte Oberfläche, Farbton RAL 7035 (grau). Farbe: grau, Breite: 1000 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 500 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSM181040P
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 640,64*
€ 734,44*
Frei Haus
ab € 618,77*
€ 735,00*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 714,31*
€ 818,52*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 714,07*
€ 818,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 722,93*
€ 830,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,52*
€ 974,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,09*
€ 962,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,65*
€ 917,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,03*
€ 891,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,07*
€ 849,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.