Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 ZOLL ANREIHSCHR. 1200X600X600 NSYSF12660E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6023390
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12660E
EAN/GTIN:
     3606485127323
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Schaltschrank
Standschrank
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 1200x600x600mm. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF12660E
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, schneider electric anreihschrank, standschrank, standschrank ip 55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.012,69*
€ 1.142,44*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.012,45*
€ 1.142,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.031,55*
€ 1.159,10*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,44*
€ 1.359,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,52*
€ 1.339,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,92*
€ 1.285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,10*
€ 1.249,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,45*
€ 1.204,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.