Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 1200x800x800mm 19Zoll NSYSF12880E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6023393
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12880E
EAN/GTIN:
     3606485127354
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Schaltschrank
Standschrank
Spacial SF Elektronik-Stahlgehäuse mit Sichttür und Volltür an der Rückseite. 1200 x 800 x 800 x 800 mm. Montiert. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP55, IK08, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Farbe: grau, Breite: 800 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 800 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: true, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: true, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF12880E
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, schneider electric anreihschrank, standschrank, standschrank ip 55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.553,24*
€ 1.700,21*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.545,63*
€ 1.701,17*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.554,81*
€ 1.701,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.570,85*
€ 1.726,51*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,17*
€ 2.024,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,50*
€ 2.008,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,13*
€ 1.929,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,63*
€ 1.883,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,81*
€ 1.850,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.