Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 ZOLL ANREIHSCHR. 2000X600X600 NSYSF20660E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6023394
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF20660E
EAN/GTIN:
     3606485127361
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Schaltschrank
Standschrank
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 2000x600x600mm. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: true, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: true, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1000 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 60 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSF20660E
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, Universalgehäuse, schneider electric anreihschrank, universalgehäuse, standschrank ip 55, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 851,93*
€ 995,04*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 966,37*
€ 1.081,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 961,03*
€ 1.081,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,31*
€ 1.096,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,12*
€ 1.286,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,64*
€ 1.264,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,80*
€ 1.215,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,11*
€ 1.184,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,03*
€ 1.143,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.