Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6023513 Herst.-Nr.: NSYSIMP20 EAN/GTIN: 3606485132013 |
| |
|
| | |
| Spacial SF-Zwischenmontageplatte. Vielseitige Anwendung. Montagezubehör. Befestigung durch Schrauben. Stahlblech, verzinkt. Verpackungseinheit 1 Stk. Breite: 98 mm, Höhe: 2000 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSIMP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,44* | € 47,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,62* | € 47,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,48* | € 48,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,30* | € 49,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,15* | € 57,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|