Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6023656 Herst.-Nr.: NSYACC2N EAN/GTIN: 3606480173172 |
| |
|
| | |
| Kabelklettband zum Fixieren von Kabelns an den Stützen. Selbstklemmender Kabelbinder von 225 mm Länge und 13 mm Breite, Farbe schwarz. VPE 10 Stück. Produktfamilie Actassi. Farbe: schwarz, Ausführung: Klettband, Bandlänge: 225 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Klettverschluss, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 13 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYACC2N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,41* | € 15,95* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,58* | € 16,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,87* | € 16,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,57* | € 18,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|