| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6023790 Herst.-Nr.: 115735 EAN/GTIN: 4015081154760 |
| |
|
| | |
| Zur Programmierung über die USB- Schnittstelle des PCs Funktion: SPS-PC, Polzahl: 5, Länge: 1,5 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: RJ-Stecker, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, geeignet für Eingangskarte SPS: true, geeignet für Ausgangskarte SPS: true, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EU4A-RJ45-USB-CAB1 | Ident Code: | 115735 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 107,01* | € 127,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,25* | € 128,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,97* | € 131,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 111,27* | € 132,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,23* | € 133,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|