| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6025111 Herst.-Nr.: 126060 EAN/GTIN: 4015081236473 |
| |
|
| | |
| Wippe 2-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, silber Farbe: Silber, Breite: 55 mm, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 7 mm, Tiefe: 55 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7001, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CWIZ-02/03-LED | Ident Code: | 126060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,63* | € 12,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,27* | € 13,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,67* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|