Schottungsblech, IZM Anschlussraum zu hinterem Hauptsammelschienenraum, Form 4, horizontal, Polyester, inklusive Montagematerial, Tiefe 400mm, Breite 800mm Farbe: rot, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPIBCB-H-0804 | Ident Code: | 133094 |
|