Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 18mm kap. DC rund Plastik Kabel E53KAL18T110E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6025905
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134762
EAN/GTIN:
     4015081316144
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Schaltfrequenz: 250 Hz, Schaltabstand: 15 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: sonstige, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 18 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E53KAL18T110E
Ident Code:
134762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.