Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 30mm kap. DC rund Plastik Kabel E53KAL30T110E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6025917
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134774
EAN/GTIN:
     4015081316267
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Schaltfrequenz: 250 Hz, Schaltabstand: 25 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: sonstige, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 30 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E53KAL30T110E
Ident Code:
134774
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,96*
€ 79,26*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,14*
€ 79,37*
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 81,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,44*
€ 86,38*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,45*
€ 86,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136274
ab € 20,49*
Zubehör
Eaton
136275
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
136291
ab € 27,60*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,70*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.