Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 30mm kap. DC rund Plastik Kabel E53KAL30T111E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6025921
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134778
EAN/GTIN:
     4015081316304
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: PNP, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Schaltfrequenz: 250 Hz, Schaltabstand: 25 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: sonstige, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 30 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E53KAL30T111E
Ident Code:
134778
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,68*
€ 76,77*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,84*
€ 76,84*
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 78,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,43*
€ 83,10*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,13*
€ 83,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135752
ab € 54,42*
Zubehör
Eaton
135753
ab € 54,37*
Zubehör
Eaton
136186
ab € 42,02*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 18,95*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,82*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,17*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,46*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,78*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,11*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,57*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,58*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,09*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 27,79*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.