Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 18mm kap. DC rund Plastik Kabel E53KBL18T111E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6025943
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134800
EAN/GTIN:
     4015081316526
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: PNP, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Schaltfrequenz: 250 Hz, Schaltabstand: 15 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: sonstige, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 18 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 80 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E53KBL18T111E
Ident Code:
134800
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,56*
€ 77,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,02*
€ 77,80*
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 79,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,32*
€ 84,46*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,43*
€ 84,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135741
ab € 3,35*
Zubehör
Eaton
135755
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
136189
ab € 4,27*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 15,27*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 12,25*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,26*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 14,31*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,81*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 14,28*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 19,03*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,94*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.