Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter DS7 7A DS7-342SX007N0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6025991
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134927
EAN/GTIN:
     4015081317424
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 110 - 230 V AC, Steuerspannung: UC= 110 - 230 V AC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 3 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 7 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: false, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 110...230 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 110...230 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 7 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 1,5 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 3 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 230 V: 0 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3- Schaltung, bei 400 V: 0 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 40 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: false, Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DS7-342SX007N0-N
Ident Code:
134927
Weitere Suchbegriffe: softstarter eaton, sanftanlasser, Anlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 163,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,55*
€ 164,10*
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 170,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,08*
€ 172,17*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 154,63*
€ 174,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
240085
ab € 8,83*
Zubehör
Eaton
240086
ab € 10,51*
Zubehör
Eaton
240084 DILM12-XDSB0/3
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.