Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 18mm optisch DC Plastik Kabel 13100A6517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026066
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135579
EAN/GTIN:
     4015081323722
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 250 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -40...70 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 2, Einstellverfahren: manuelle Einstellung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Infrarotlicht, Lichtfleck: 0 mm², Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Min. Reflektorabstand: 0 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 1 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 0 V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Tastweite: 0 mm, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 0 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP67, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, AWG-Nummer: 22, Breite des Sensors: 0 mm, Durchmesser Sensor: 18 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 56 mm, Max. Schaltabstand: 610 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend, Schutzart (NEMA): 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
13100A6517
Ident Code:
135579
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,15*
€ 68,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,24*
€ 68,66*
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 70,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,84*
€ 71,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,17*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,33*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,06*
Zubehör
Eaton
135760
ab € 115,90*
Zubehör
Eaton
135761
ab € 144,31*
Zubehör
Eaton
135768
ab € 66,01*
Zubehör
Eaton
135769
ab € 57,35*
Zubehör
Eaton
135770
ab € 84,59*
Zubehör
Eaton
135777
ab € 65,03*
Zubehör
Eaton
135778
ab € 68,73*
Zubehör
Eaton
135779
ab € 96,51*
Zubehör
Eaton
135786
ab € 90,68*
Zubehör
Eaton
135787
ab € 105,01*
Zubehör
Eaton
135788
ab € 128,76*
Zubehör
Eaton
135795
ab € 113,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.