Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 30mm optisch DC Metall Kabel E58-30RP10-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026164
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135684
EAN/GTIN:
     4015081324774
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
E58-Serie, Produktmerkmale: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien. Geeignet für hohe Temperaturen und Hochdruckreinigung (82 Bar). Mechanische Viton-Dichtungen sind beständig gegen extreme Temperaturschwankungen. Die sichtbaren Messstrahlen aller Modelle vereinfachen Einbau und Ausrichtung der Lichttaster. Die Funktionsanzeige hat eine unübertroffene Leuchtstärke und ist aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Die einzigen auf dem Markt verfügbaren Sensoren mit Hintergrundausblendung und einem 2-Leiter- Schaltkreis. 4-Draht-Gleichspannungssensoren verfügen über je einen PNP- und NPN-Ausgang Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -40...55 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 312 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: sonstige, Lichtfleck: 0 mm², Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Min. Reflektorabstand: 0 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 30 V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 0 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Glas, Schutzart (IP): IP68, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 0 mm, Durchmesser Sensor: 30 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 111 mm, Max. Schaltabstand: 0 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 10000 mm, Schutzart (NEMA): 6P, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E58-30RP10-HD
Ident Code:
135684
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,55*
€ 252,31*
Frei Haus
ab € 229,81*
€ 262,16*
Frei Haus
ab € 233,48*
€ 263,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,29*
€ 266,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,28*
€ 266,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135752
ab € 54,48*
Zubehör
Eaton
135753
ab € 54,59*
Zubehör
Eaton
135758
ab € 10,42*
Zubehör
Eaton
136186
ab € 42,15*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 27,00*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,30*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,54*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,86*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,72*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,54*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 20,03*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,84*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 28,12*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.