Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 18mm ind. DC rund Plastik Kabel E55CAL18T111E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026306
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135827
EAN/GTIN:
     4015081326204
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 8 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: PNP, 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP66, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 500 Hz, Schaltabstand: 8 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 0 mm, Druckfest: false, Durchmesser Sensor: 18 mm, Höhe des Sensors: 0 mm, Länge des Sensors: 55 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E55CAL18T111E
Ident Code:
135827
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,56*
€ 45,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,57*
€ 46,01*
€ 3,90*
ab € 36,89*
€ 47,30*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,87*
€ 48,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,93*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,28*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,36*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,95*
Zubehör
Eaton
136185
ab € 34,52*
Zubehör
Eaton
136203
ab € 17,63*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 19,55*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 27,64*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,97*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,81*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 29,14*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,63*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 28,64*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.