| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6026750 Herst.-Nr.: 136273 EAN/GTIN: 4015081330652 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung, Grundfunktion: Zusatzausrüstung, Länge: 5000 mm, Spannungsart: DC, 4-polig, 3-Leiter, Bauform Ausgangsseite: Leitungsende offen, Bauform Eingangsseite: Kupplung, gewinkelt, verwendbar für: DC-Sensoren, 4-polig, 2- oder 3-Drahtanschluss, M12 Halogenfrei: false, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 0 V, Kabellänge: 5 m, Geschirmt: false, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 40...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 40...70 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: abgewinkelt, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: gelb, Bemessungsstrom In: 0 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CSDR4A3CY2205 | Ident Code: | 136273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,93* | € 21,09* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,92* | € 21,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,35* | € 23,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,35* | € 23,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,92* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|