Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel transparent rauchgrau D150-CI23-DVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026883
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138355
EAN/GTIN:
     4015081351343
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton aufputzdose
Deckel transparent rauchgrau mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien) Farbe: sonstige, Breite: 188 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 90 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Außenaufstellung: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
D150-CI23-DVZ
Ident Code:
138355
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 55,66*
€ 70,73*
1
€ 5,46*
ab € 57,14*
€ 72,32*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 60,58*
€ 74,59*
1
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 75,16*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 61,77*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
057909
ab € 35,67*
Zubehör
Eaton
060282
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.