Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel transparent rauchgrau D125-CI44-DVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026887
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138359
EAN/GTIN:
     4015081351381
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton aufputzdose
Deckel transparent rauchgrau mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien) Farbe: sonstige, Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 65 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Außenaufstellung: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
D125-CI44-DVZ
Ident Code:
138359
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 76,31*
€ 90,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 74,81*
€ 91,69*
1
€ 5,46*
ab € 80,66*
€ 98,09*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 85,30*
€ 100,39*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 86,92*
€ 104,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
067401
ab € 70,23*
Zubehör
Eaton
069642
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.